Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT Z0449-316 Saibă pentru aripi Oțel inoxidabil 316 Se potrivește #6, 25PK | AD7WTM 4GWH4

APPROVED VENDOR Z0449-316 Șaibă apărătoare din oțel inoxidabil 316 Se potrivește #6, 25PK

În stoc
Articol: AD7WTM Model: Z0449-316Crucea Ref: 4GWH4
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
€8.01 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă fender
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor#6
În interiorul Dia.5 / 32 "
Material316 oțel inoxidabil
În afara Dia.9 / 16 "
pachetul Greutate0.18 lbs.
Rockwell HardnessB80
Grosime0.047 "
Grosime Toleranță+/- 0.007
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.03
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z0449-316 Șaibă apărătoare din oțel inoxidabil 316 Se potrivește #6, 25PK
€8.01 /ambalaj