Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT Z0456-316 Saibă pentru aripi Oțel inoxidabil 316 Se potrivește #10, 25PK | AD6UJW 4ARN1

APPROVED VENDOR Z0456-316 Șaibă apărătoare din oțel inoxidabil 316 Se potrivește #10, 25PK

În stoc
Articol: AD6UJW Model: Z0456-316Cruce Ref: 4ARN1
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
€27.68 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă fender
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor#10
În interiorul Dia.7 / 32 "
Material316 oțel inoxidabil
În afara Dia.1.25 "
pachetul Greutate0.90 lbs.
Rockwell HardnessB80
Grosime0.05 "
Grosime Toleranță+/- 0.007
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1868
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z0456-316 Șaibă apărătoare din oțel inoxidabil 316 Se potrivește #10, 25PK
€27.68 /ambalaj