Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR Z0465-188 Fender Washer 18-8 Stainless Steel Fits 5/16 Inch, 10PK | AD6ULJ 4ART9

APPROVED VENDOR Z0465-188 Șaibă pentru aripi 18-8 din oțel inoxidabil pentru 5/16 inch, 10 buc.

În stoc
Articol: AD6ULJ Model: Z0465-188Crucea Ref: 4ART9
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
€11.47 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă fender
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor5 / 16 "
În interiorul Dia.11 / 32 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
În afara Dia.1.25 "
pachetul Greutate0.90 lbs.
Rockwell HardnessB70
Mărimea5 / 16 "
Grosime0.05 "
Grosime Toleranță+/- 0.010 "
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.07
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z0465-188 Șaibă pentru aripi 18-8 din oțel inoxidabil pentru 5/16 inch, 10 buc.
€11.47 /ambalaj