Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR Z0473-188 Fender Washer 18-8 Stainless Steel Fits 1/2 Inch, 10PK | AD6ULT 4ARU8

APPROVED VENDOR Z0473-188 Șaibă pentru aripi 18-8 din oțel inoxidabil pentru 1/2 inch, 10 buc.

În stoc
Articol: AD6ULT Model: Z0473-188Crucea Ref: 4ARU8
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
€19.23 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă fender
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor1 / 2 "
În interiorul Dia.17 / 32 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
În afara Dia.2"
pachetul Greutate2.15 lbs.
Rockwell HardnessB70
Mărimea1 / 2 "
Grosime0.062 "
Grosime Toleranță+/- 0.010 "
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z0473-188 Șaibă pentru aripi 18-8 din oțel inoxidabil pentru 1/2 inch, 10 buc.
€19.23 /ambalaj