Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT Z0600-SS32D Slot separator 18-8 Satin 5/16-18 1/4 panou | AE4DDK 5JLA4

APPROVED VENDOR Z0600-SS32D Slot separator 18-8 Satin 5/16-18 1/4 panou

În stoc
Articol: AE4DDK Model: Z0600-SS32DCrucea Ref: 5JLA4
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
€75.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSlot Mount Standoff
CuloriSilver
Dia. Toleranţă+ 0.000 / -0.025 "
finalizareaSatin US32D
Lungime1.625 "
Toleranță la lungime+/- 0.010 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
În afara Dia.1.25 "
Dimensiune panou1 / 4 "
Dimensiunea șurubului5 / 16-18
Adâncimea slotului1"
Forța de tracțiune80,000 psi
TipFemeie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.405
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z0600-SS32D Slot separator 18-8 Satin 5/16-18 1/4 panou
€75.10 /unitate