Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT Z0630 Saibă pentru aripi zinc 3/4 diametru exterior, 100UC | AF2JZR 6ULA5

APPROVED VENDOR Z0630 Saiba aripa zinc 3/4 diametru exterior, 100 buc

În stoc
Articol: AF2JZR Model: Z0630Crucea Ref: 6ULA5
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
€11.47 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă fender
CuloriSilver
finalizareazinc
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor3 / 16 "
În interiorul Dia.13 / 64 "
MaterialOţel
În afara Dia.3 / 4 "
Rockwell HardnessB40 la B50
Grosime0.051 "
Grosime Toleranță+0.029 "
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2925
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu dimensiunile șuruburilorÎn interiorul Dia.În afara Dia.pachetul GreutateRockwell HardnessMărimeaGrosimeGrosime ToleranțăPreț
Furnizor APROBAT Z0463 Saiba pentru aripi din zinc pentru 1/4 inch - Pachet de 50 | AD6UMK 4ARW6 Z04631 / 4 "9 / 32 "2"2.25 lbs.B401 / 4 "0.047 "+/- 0.005 "€30.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z0630 Saiba aripa zinc 3/4 diametru exterior, 100 buc
€11.47 /ambalaj