Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR Z1098-SS Thumb Screw Knurled 5/16-24 18-8 Ss | AC2EZB 2JHY2

APPROVED VENDOR Z1098-SS Șurub moletat 5/16-24 18-8 inox

În stoc
Element: AC2EZB Model: Z1098-SSCrucea Ref: 2JHY2

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€71.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub pentru degetul mare
finalizareaSimplu
Cap Dia.1.25 "
Inaltimea capului1 / 4 "
Tip capstriate
Lungime1.25 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Rockwell HardnessB85 la B95
Umăr Dia.5 / 8 "
Lungimea umărului1 / 2 "
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune80,000
Dimensiune de filet5 / 16-24

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7318158082
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaCap Dia.Inaltimea capuluiȘef GrosimeTip capȘef LățimeArticolLungimePreț
VINDATOR APROBAT PTS1500-SL Șurub moletat 10-24x1 1/2 Pk5 | AB2ZHM 1PY79 PTS1500-SLPasivată5 / 8 "3 / 16 "0.187 "striate3 / 16 "Șurub pentru degetul mare1.5 "€95.20
Furnizor APROBAT PTS2000-SL Șurub Moletat 10-24x2 L Pk5 | AB2ZHP 1PY81 PTS2000-SLPasivată7 / 16 "3 / 16 "0.187 "striate3 / 16 "Șurub pentru degetul mare2"€104.74
VINDATOR APROBAT 4047-1500-SL Șurub cu degetul mare moletat 10-32x1 1/2 Pk5 | AB3AJG 1RA13 4047-1500-slPasivată3 / 4 "3 / 16 "0.187 "striate3 / 16 "Șurub pentru degetul mare1.5 "€99.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z1098-SS Șurub moletat 5/16-24 18-8 inox
€71.86 /unitate