Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNDUL APROBAT Z1600 Şurub arhitectural Buton din oţel inoxidabil 1/4 x 3/8 in | AA9ZET 1JYJ7

APPROVED VENDOR Z1600 Șurub arhitectural Buton din oțel inoxidabil 1/4 x 3/8 in

În stoc
Element: AA9ZET Model: Z1600Crucea Ref: 1JYJ7
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
€19.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArhitectural Sex Bolt
Baril Dia.1 / 4 "
Baril Head Dia.7 / 16 "
Înălțimea capului butoiului1 / 8 "
Lungimea butoiului3 / 8 "
Adâncimea firului butoiului3 / 16 "
Dimensiunea unității5 / 32 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Grip Range3 / 8 "
Stilul șefuluiButon
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Rockwell HardnessB85-B95
Material șurubOțel inoxidabil 18-8
Forța de tracțiune80,000 psi
Dimensiune de filet10-24

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS7318190000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z1600 Șurub arhitectural Buton din oțel inoxidabil 1/4 x 3/8 in
€19.88 /unitate