Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT Z1624 Buton din oțel inoxidabil pentru șuruburi arhitecturale 3/8 x 1/4 inch | AB6BFU 20X962

APPROVED VENDOR Z1624 Șurub arhitectural Buton din oțel inoxidabil 3/8 x 1/4 in

În stoc
Element: AB6BFU Model: Z1624Crucea Ref: 20X962
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
€19.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArhitectural Sex Bolt
Dimensiunea unității7 / 32 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Stilul șefuluiButon
MaterialSS
Rockwell HardnessB85
Șurub Cap Dia.21 / 32 "
Înălțimea capului șurubului3 / 16 "
Material șurubOțel inoxidabil 18-8
Lungimea filetului șurubului1 / 2 "
Forța de tracțiune80,000 psi
Dimensiune de filet1 / 4-20
TipŞurub

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS7318190000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Șurub Umăr Dia. (3/8 ")
    • Lungime umăr șurub (1/4 ")

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z1624 Șurub arhitectural Buton din oțel inoxidabil 3/8 x 1/4 in
€19.57 /unitate