Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT Z1700 Bolt arhitectural din oțel inoxidabil plat 7/8 x 1/4in | AB6BEQ 20X936

APPROVED VENDOR Z1700 Șurub arhitectural plat din oțel inoxidabil 7/8 x 1/4 in

În stoc
Element: AB6BEQ Model: Z1700Crucea Ref: 20X936
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
€93.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArhitectural Sex Bolt
Baril Dia.7 / 8 "
Baril Head Dia.1.25 "
Înălțimea capului butoiului1 / 4 "
Lungimea butoiului1 / 4 "
Adâncimea firului butoiului1 / 4 "
Dimensiunea unității1 / 2 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Grip Range1 / 4 "
Stilul șefuluiPlat
MaterialSS
Rockwell HardnessB85
Forța de tracțiune80,000 psi
Dimensiune de filet5 / 8-11
TipFemeie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)1.52
Lățimea navei (cm)2.79
Codul HS7318190000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z1700 Șurub arhitectural plat din oțel inoxidabil 7/8 x 1/4 in
€93.19 /unitate