Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT Z1734 Bolt arhitectural din oțel inoxidabil plat 10-24 | AB6BFB 20X946

APPROVED VENDOR Z1734 Șurub arhitectural plat din oțel inoxidabil 10-24

În stoc
Element: AB6BFB Model: Z1734Crucea Ref: 20X946
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
€21.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArhitectural Sex Bolt
Dimensiunea unității5 / 32 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Stilul șefuluiPlat
MaterialSS
Rockwell HardnessB85
Șurub Cap Dia.33 / 64 "
Înălțimea capului șurubului11 / 64 "
Material șurubOțel inoxidabil 18-8
Lungimea filetului șurubului49 / 64 "
Forța de tracțiune80,000 psi
Dimensiune de filet10-24
TipŞurub

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)1.52
Codul HS7318190000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z1734 Șurub arhitectural plat din oțel inoxidabil 10-24
€21.19 /unitate