Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR Z1769 Architectural Bolt Stainless Steel Button 1/4 x 1/2in | AB6BFT 20X961

APPROVED VENDOR Z1769 Șurub arhitectural Buton din oțel inoxidabil 1/4 x 1/2 in

În stoc
Articol: AB6BFT Model: Z1769Crucea Ref: 20X961
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
€17.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArhitectural Sex Bolt
Dimensiunea unității5 / 32 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Stilul șefuluiButon
MaterialSS
Rockwell HardnessB85
Șurub Cap Dia.7 / 16 "
Înălțimea capului șurubului1 / 8 "
Material șurubOțel inoxidabil 18-8
Lungimea filetului șurubului1 / 2 "
Forța de tracțiune80,000 psi
Dimensiune de filet10-24
TipŞurub

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.02
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)3.05
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS7318190000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Șurub Umăr Dia. (1/4 ")
    • Lungime umăr șurub (1/2 ")

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z1769 Șurub arhitectural Buton din oțel inoxidabil 1/4 x 1/2 in
€17.59 /unitate