Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT Z1792 Buton din oțel inoxidabil pentru șuruburi arhitecturale 7/8 x 1 inch | AB6BGG 20X974

APPROVED VENDOR Z1792 Șurub arhitectural Buton din oțel inoxidabil 7/8 x 1 in

În stoc
Articol: AB6BGG Model: Z1792Crucea Ref: 20X974
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
€64.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArhitectural Sex Bolt
Dimensiunea unității3 / 8 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Stilul șefuluiButon
MaterialSS
Rockwell HardnessB85
Șurub Cap Dia.1.25 "
Înălțimea capului șurubului3 / 8 "
Material șurubOțel inoxidabil 18-8
Lungimea filetului șurubului1 / 2 "
Forța de tracțiune80,000 psi
Dimensiune de filet5 / 8-11
TipŞurub

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)2.79
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7318190000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Șurub Umăr Dia. (7/8 ")
    • Lungime umăr șurub (1 ")

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z1792 Șurub arhitectural Buton din oțel inoxidabil 7/8 x 1 in
€64.28 /unitate