Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR Z1804 Architectural Bolt Stainless Steel Button 5/8 x 3in | AB6BCZ 20X897

APPROVED VENDOR Z1804 Șurub arhitectural Buton din oțel inoxidabil 5/8 x 3 in

În stoc
Articol: AB6BCZ Model: Z1804Crucea Ref: 20X897
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
€117.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArhitectural Sex Bolt
Baril Dia.5 / 8 "
Baril Head Dia.1"
Înălțimea capului butoiului5 / 16 "
Lungimea butoiului3"
Adâncimea firului butoiului5 / 8 "
Dimensiunea unității3 / 8 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Grip Range3"
Stilul șefuluiButon
MaterialSS
Rockwell HardnessB85
Forța de tracțiune80,000 psi
Dimensiune de filet1 / 2-13
TipFemeie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318190000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z1804 Șurub arhitectural Buton din oțel inoxidabil 5/8 x 3 in
€117.48 /unitate