Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR Z1828 Architectural Bolt Stainless Steel Button 7/8 x 1 1/2in | AB6BDM 20X910

APPROVED VENDOR Z1828 Șurub arhitectural Buton din oțel inoxidabil 7/8 x 1 1/2 inch

În stoc
Articol: AB6BDM Model: Z1828Crucea Ref: 20X910
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
€110.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArhitectural Sex Bolt
Baril Dia.7 / 8 "
Baril Head Dia.1.25 "
Înălțimea capului butoiului1 / 2 "
Lungimea butoiului1.5 "
Adâncimea firului butoiului3 / 4 "
Dimensiunea unității1 / 2 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Grip Range1.5 "
Stilul șefuluiButon
MaterialSS
Rockwell HardnessB85
Forța de tracțiune80,000 psi
Dimensiune de filet5 / 8-11
TipFemeie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)5.59
Lățimea navei (cm)2.79
Codul HS7318190000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z1828 Șurub arhitectural Buton din oțel inoxidabil 7/8 x 1 1/2 inch
€110.88 /unitate