Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT Z20011 Ancoră cu arc staționar Oțel cu conținut scăzut de carbon 1/4-28x1 1/4 | AC4AMD 2YAN1

APPROVED VENDOR Z20011 Ancoră cu arc staționară din oțel cu conținut scăzut de carbon 1/4-28x1 1/4

În stoc
Element: AC4AMD Model: Z20011Crucea Ref: 2YAN1
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
€10.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră de primăvară
finalizareaOxid negru
Diametrul gaurii.0.150 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Lungime totală1.25 "
Dimensiune de filet1 / 4-28
TipStaționar

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7318152046
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z20011 Ancoră cu arc staționară din oțel cu conținut scăzut de carbon 1/4-28x1 1/4
€10.56 /unitate