Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNȚORUL APROBAT Z4304C-CU Șarpantă pentru stâlp de legare 13/64 X 1/4 inch Lungime, 2PK | AA9ZGD 1JYP4

APPROVED VENDOR Z4304C-CU Truss stâlp de legare 13/64 X 1/4 inch lungime, 2 buc

În stoc
Articol: AA9ZGD Model: Z4304C-CUCrucea Ref: 1JYP4
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
€35.86 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPost obligatoriu
Baril Dia.13 / 64 "
Baril Head Dia.13 / 32 "
Înălțimea capului butoiului1 / 16 "
Lungimea butoiului1 / 4 "
Adâncimea firului butoiului5 / 32 "
finalizareaSimplu
Grip Range1 / 4 "
Stilul șefuluigrindă cu zăbrele
MaterialCupru
Dimensiune de filet8-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)0.76
Codul HS7415338050
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z4304C-CU Truss stâlp de legare 13/64 X 1/4 inch lungime, 2 buc
€35.86 /ambalaj