Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNȚORUL APROBAT Z4310-CU Sârmă de legare 13/64 X 5/8 inch Lungime, 2PK | AA9ZGG 1JYP7

APPROVED VENDOR Z4310-CU Truss Stâlp de Legare 13/64 X 5/8 Inch Lungime, 2PK

În stoc
Element: AA9ZGG Model: Z4310-CUCrucea Ref: 1JYP7
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
€41.13 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPost obligatoriu
Baril Dia.13 / 64 "
Baril Head Dia.13 / 32 "
Înălțimea capului butoiului1 / 16 "
Lungimea butoiului5 / 8 "
Adâncimea firului butoiului3 / 8 "
finalizareaSimplu
Grip Range5 / 8 "
Stilul șefuluigrindă cu zăbrele
MaterialCupru
Dimensiune de filet8-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS7415338050
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z4310-CU Truss Stâlp de Legare 13/64 X 5/8 Inch Lungime, 2PK
€41.13 /ambalaj