Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR Z4670 Binding Post 1/4 X 1/2 Inch, 100PK | AE4PKL 5MB97

APPROVED VENDOR Z4670 Stâlp de legare 1/4 X 1/2 inch, 100 buc

În stoc
Articol: AE4PKL Model: Z4670Crucea Ref: 5MB97
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
€24.60 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPost obligatoriu
Baril Dia.1 / 4 "
Baril Head Dia.25 / 64 "
Înălțimea capului butoiului1 / 16 "
Lungimea butoiului1 / 2 "
Tipul de unitatecrestat
finalizareaSimplu
Stilul șefuluigrindă cu zăbrele
MaterialPlastic
Rockwell HardnessR75
Forța de tracțiune10000 psi
TipAtingeți În

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.04
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS3926909980
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelBaril Head Dia.Lungimea butoiuluifinalizareaPreț
Furnizor APROBAT Z4671 Stâlp de legare 1/4 x 5/8 inch - Pachet De 100 | AE4PKM 5MB98 Z467125 / 64 "5 / 8 "Simplu€50.90
APROBAT VENDOR Z4672 Stâlp de legare 1/4 x 3/4 inch negru - Pachet De 100 | AE4PKN 5MB99 Z467225 / 64 "3 / 4 "Negru€51.38
Furnizor APROBAT Z4673 Stâlp de legare 1/4 x 1 inch - Pachet De 100 | AE4QBG 5ME10 Z467325 / 64 "1"Simplu€73.54
Furnizor APROBAT Z4674 Stâlp de legare 1/4 x 1 1/4 inch - Pachet De 100 | AE4QBH 5ME11 Z467425 / 64 "1.25 "Simplu€72.67
VINDATOR APROBAT Z4676 Stâlp de legare 1/4 x 1 3/4 inch - Pachet De 100 | AE4QBK 5ME13 Z467625 / 64 "1.75 "Simplu€73.01
Furnizor APROBAT Z4677 Stâlp de legare 1/4 x 2 inch - Pachet De 100 | AE4QBL 5ME14 Z467725 / 64 "2"Simplu€71.38
Furnizor APROBAT Z4679 Truss pentru stâlp de legare 1/4 x 2 1/2 - Pachet De 25 | AE4QBN 5ME16 Z467927 / 64 "2.5 "Simplu€69.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z4670 Stâlp de legare 1/4 X 1/2 inch, 100 buc
€24.60 /ambalaj