Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT Z8952SS Şaibă pătrată grosime 18-8 din oţel inoxidabil se potriveşte cu 3/8 inch | AE6GDW 5RU25

APPROVED VENDOR Z8952SS șaibă pătrată grosime 18-8 din oțel inoxidabil se potrivește cu 3/8 inci

În stoc
Articol: AE6GDW Model: Z8952SSCrucea Ref: 5RU25
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
€13.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător pătrat gros
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor3 / 8 "
În interiorul Dia.7 / 16 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
În afara Dia.2"
Rockwell HardnessB70
Grosime1 / 4 "
Grosime Toleranță+/- 0.030 "
TipGros

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1215
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu dimensiunile șuruburilorÎn interiorul Dia.Preț
VÂNZĂTOR APROBAT Z8960SS Saibă pătrată grosime 18-8 din oțel inoxidabil se potrivește cu 7/8 inch | AE6GEJ 5RU37 Z8960SS7 / 8 "15 / 16 "€14.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z8952SS șaibă pătrată grosime 18-8 din oțel inoxidabil se potrivește cu 3/8 inci
€13.66 /unitate