Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT Z8956SS Şaibă pătrată grosime 18-8 din oţel inoxidabil pentru 5/8 inch | AE6GEC 5RU31

APPROVED VENDOR Z8956SS șaibă pătrată grosime 18-8 din oțel inoxidabil se potrivește cu 5/8 inci

În stoc
Articol: AE6GEC Model: Z8956SSCrucea Ref: 5RU31
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
€14.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător pătrat gros
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor5 / 8 "
În interiorul Dia.11 / 16 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
În afara Dia.2"
Rockwell HardnessB70
Grosime1 / 4 "
Grosime Toleranță+/- 0.030 "
TipGros

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.11
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu dimensiunile șuruburilorÎn interiorul Dia.Preț
VÂNZĂTOR APROBAT Z8960SS Saibă pătrată grosime 18-8 din oțel inoxidabil se potrivește cu 7/8 inch | AE6GEJ 5RU37 Z8960SS7 / 8 "15 / 16 "€33.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z8956SS șaibă pătrată grosime 18-8 din oțel inoxidabil se potrivește cu 5/8 inci
€14.87 /unitate