Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT Z9094SS Mașină de spălat plată gros 18-8 Oțel inoxidabil Se potrivește #10, 10PK | AE6GEV 5RU47

APPROVED VENDOR Z9094SS Șaibă plată gros 18-8 din oțel inoxidabil Se potrivește #10, 10PK

În stoc
Articol: AE6GEV Model: Z9094SSCrucea Ref: 5RU47

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€27.08 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător gros
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor#10
În interiorul Dia.13 / 64 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
În afara Dia.1 / 2 "
Rockwell HardnessB70
Grosime3 / 32 "
Grosime Toleranță+/- 0.010 "
TipGros

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu dimensiunile șuruburilorÎn interiorul Dia.În afara Dia.GrosimeGrosime ToleranțăPreț
Furnizor APROBAT Z8860SS Saiba Plata Gros 18-8 Otel inoxidabil Se potriveste M20 | AA9ZDD 1JYE7 Z8860SSM2021mm35mm5mm+ 0.4 mm / -0.5 mm€20.52
VÂNZĂTOR APROBAT Z8864SS Saibă plată grosime 18-8 Oțel inoxidabil Se potrivește M24 | AA9ZDE 1JYE8 Z8864SSM2425mm43mm6.5mm+ 0.4 mm / -0.5 mm€28.34
Furnizor APROBAT Z8870SS Mașină de șaibă plată gros 18-8 Oțel inoxidabil Se potrivește M30 | AA9ZDF 1JYE9 Z8870SSM3031mm48mm6.5mm+ 0.4 mm / -0.5 mm€35.77
Furnizor APROBAT Z8876SS Mașină de șaibă plată gros 18-8 Oțel inoxidabil Se potrivește M36 | AA9ZDG 1JYF1 Z8876SSM3637mm50mm7.5mm+ 0.4 mm / -0.5 mm€40.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z9094SS Șaibă plată gros 18-8 din oțel inoxidabil Se potrivește #10, 10PK
€27.08 /ambalaj