Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR Z9103BR Flat Washer Thick Brass Fits 1 In | AE6GFX 5RU72

APPROVED VENDOR Z9103BR șaibă plată din alamă groasă se potrivește 1 in

În stoc
Articol: AE6GFX Model: Z9103BRCrucea Ref: 5RU72
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
€9.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător gros
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor1"
În interiorul Dia.1.031 "
MaterialAlamă
În afara Dia.2"
Rockwell HardnessB55
Grosime3 / 16 "
Grosime Toleranță+/- 0.010 "
TipGros

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.06
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7415390000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z9103BR șaibă plată din alamă groasă se potrivește 1 in
€9.56 /unitate