Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR Z9182-BEV Flat Washer Beveled Steel Fits 5/16 Inch, 25PK | AE6GGV 5RU93

APPROVED VENDOR Z9182-BEV Șaibă plată din oțel teșit pentru 5/16 inch, 25 buc.

În stoc
Articol: AE6GGV Model: Z9182-BEVCrucea Ref: 5RU93
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
€21.76 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă teșită
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor5 / 16 "
În interiorul Dia.11 / 32 "
MaterialOţel
În afara Dia.3 / 4 "
Rockwell HardnessB49
Grosime1 / 8 "
Grosime Toleranță+/- 0.010 "
TipTevat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.14
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z9182-BEV Șaibă plată din oțel teșit pentru 5/16 inch, 25 buc.
€21.76 /ambalaj