Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT Z9183-BEV-SS Șaibă plată teșită din oțel inoxidabil pentru 3/8 inch, 5 buc | AA9ZBV 1JYB3

APPROVED VENDOR Z9183-BEV-SS Șaibă plată teșită din oțel inoxidabil pentru 3/8 inch, 5 buc.

În stoc
Articol: AA9ZBV Model: Z9183-BEV-SSCrucea Ref: 1JYB3
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
€28.12 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă teșită
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor3 / 8 "
În interiorul Dia.13 / 32 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
În afara Dia.7 / 8 "
Rockwell HardnessB70
Grosime1 / 8 "
Grosime Toleranță+/- 0.010 "
TipTevat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.04
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z9183-BEV-SS Șaibă plată teșită din oțel inoxidabil pentru 3/8 inch, 5 buc.
€28.12 /ambalaj