Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR Z9184-BEV-SS Flat Washer Beveled Stainless Steel Fits 7/16 Inch, 5PK | AA9ZBW 1JYB4

APPROVED VENDOR Z9184-BEV-SS Șaibă plată teșită din oțel inoxidabil pentru 7/16 inch, 5 buc.

În stoc
Articol: AA9ZBW Model: Z9184-BEV-SSCrucea Ref: 1JYB4

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€32.56 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă teșită
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor7 / 16 "
În interiorul Dia.15 / 32 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
În afara Dia.1"
Rockwell HardnessB70
Grosime5 / 32 "
Grosime Toleranță+/- 0.010 "
TipTevat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.06
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z9184-BEV-SS Șaibă plată teșită din oțel inoxidabil pentru 7/16 inch, 5 buc.
€32.56 /ambalaj