Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT Z9187-BEV Șaibă plată din oțel teșit pentru 3/4 inch, 10PK | AE6HAH 5RY13

APPROVED VENDOR Z9187-BEV Șaibă plată din oțel teșit pentru 3/4 inch, 10 buc.

În stoc
Articol: AE6HAH Model: Z9187-BEVCrucea Ref: 5RY13
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
€64.99 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă teșită
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor3 / 4 "
În interiorul Dia.25 / 32 "
MaterialOţel
În afara Dia.1.5 "
Rockwell HardnessB49
Grosime1 / 4 "
Grosime Toleranță+/- 0.010 "
TipTevat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z9187-BEV Șaibă plată din oțel teșit pentru 3/4 inch, 10 buc.
€64.99 /ambalaj