Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT Z9190-BEV-H Șaibă plată din oțel teșit pentru 1-1/8 inch | AE6HAQ 5RY20

APPROVED VENDOR Z9190-BEV-H Șaibă plată din oțel teșit pentru 1-1/8 inchi

În stoc
Articol: AE6HAQ Model: Z9190-BEV-HCrucea Ref: 5RY20
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
€13.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă teșită
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor1.125 "
În interiorul Dia.1.156 "
MaterialOțel întărit cu carcasă
În afara Dia.2.25 "
Rockwell HardnessB49
Grosime5 / 16 "
Grosime Toleranță+/- 0.010 "
TipTevat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.11
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z9190-BEV-H Șaibă plată din oțel teșit pentru 1-1/8 inchi
€13.76 /unitate