Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT Z9190-BEV-SS Șaibă plată teșită 18-8ss Se potrivește 1 1/8 in | AA9ZCC 1JYC1

APPROVED VENDOR Z9190-BEV-SS Șaibă plată teșită 18-8ss Se potrivește cu 1 1/8 inch

În stoc
Articol: AA9ZCC Model: Z9190-BEV-SSCrucea Ref: 1JYC1
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
€65.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă teșită
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor1.125 "
În interiorul Dia.1.156 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
În afara Dia.2.25 "
Rockwell HardnessB70
Grosime5 / 16 "
Grosime Toleranță+/- 0.010 "
TipTevat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1148
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z9190-BEV-SS Șaibă plată teșită 18-8ss Se potrivește cu 1 1/8 inch
€65.09 /unitate