Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT Z9191-BEV-SS Șaibă plată teșită 18-8ss Se potrivește 1-1/4 in | AA9ZCD 1JYC2

APPROVED VENDOR Z9191-BEV-SS Șaibă plată teșită 18-8ss Se potrivește cu 1-1/4 inch

În stoc
Element: AA9ZCD Model: Z9191-BEV-SSCrucea Ref: 1JYC2
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
€44.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă teșită
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor1.25 "
În interiorul Dia.1-9/32 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
În afara Dia.2.25 "
Rockwell HardnessB70
Grosime5 / 16 "
Grosime Toleranță+/- 0.010 "
TipTevat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0968
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z9191-BEV-SS Șaibă plată teșită 18-8ss Se potrivește cu 1-1/4 inch
€44.43 /unitate