Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT Z9204 Saiba plată oxid negru gros pentru 1/2 inch, 5 buc | AE6HBF 5RY34

APPROVED VENDOR Z9204 Șaibă plată oxid negru gros pentru 1/2 inch, 5 buc

În stoc
Articol: AE6HBF Model: Z9204Crucea Ref: 5RY34
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
€9.40 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător extra gros
finalizareaOxid negru
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor1 / 2 "
În interiorul Dia.17 / 32 "
MaterialOțel întărit cu carcasă
În afara Dia.1.125 "
Rockwell HardnessC40
Grosime3 / 16 "
Grosime Toleranță+/- 0.010 "
TipFoarte gros

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0855
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z9204 Șaibă plată oxid negru gros pentru 1/2 inch, 5 buc
€9.40 /ambalaj