Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANDATOR APROBAT 4PKF6 Sigiliu cu inel V Stretch 22 mm Id - Pachet De 2 | AD9CUZ

APPROVED VENDOR 4PKF6 Garnitură cu inel în V extensibil 22 mm Id - Pachet de 2

În stoc
Element: AD9CUZ Model: 4PKF6
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
€9.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSigiliul inelului V
CuloriNegru
Înălţime7.5mm
În interiorul Dia.22mm
Durometru sigiliu60 Shore A
Material sigiliuBuna N
Temp. Gamă-20F la +230 F.
DimensiuniBuna N
TipStretch fit
Lăţime4mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)3.18
Codul HS4016935010
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeÎn interiorul Dia.LăţimePreț
VANDATOR APROBAT 4PKF1 Sigiliu cu inel V Stretch Negru 5mm Id - Pachet De 2 | AD9CUU 4PKF13.7mm5mm2mm€7.10
VANDATOR APPROBAT 4PKF2 Sigiliu cu inel V Stretch Negru 9mm Id - Pachet De 2 | AD9CUV 4PKF25.5mm9mm3mm€8.01
VANDATOR APROBAT 4PKF3 Sigiliu V-ring Stretch 10.5 mm Id - Pachet De 2 | AD9CUW 4PKF35.5mm10.5mm3mm€8.52
VANDATOR APROBAT 4PKF4 Sigiliu V-ring Stretch 14mm Id - Pachet De 2 | AD9CUX 4PKF45.5mm14mm3mm€9.00
VANDATOR APPROBAT 4PKF5 Sigiliu cu inel în V extensibil 16 mm Id - Pachet De 2 | AD9CUY 4PKF55.5mm16mm3mm€9.34
VINDATOR APROBAT 4PKF7 Sigiliu V-ring Stretch 29 mm Id - Pachet De 2 | AD9CVA 4PKF77.5mm29mm4mm€10.31
VANDATOR APPROBAT 4PKF8 Sigiliu cu inel V Stretch 36 mm Id - Pachet De 2 | AD9CVB 4PKF89mm36mm5mm€10.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4PKF6 Garnitură cu inel în V extensibil 22 mm Id - Pachet de 2
€9.81 /unitate