Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR Z9204BR Flat Washer Thick Brass Fits 1/2 Inch, 5PK | AE6HBG 5RY35

APPROVED VENDOR Z9204BR Șaibă plată, alamă groasă, pentru 1/2 inch, 5 buc

În stoc
Articol: AE6HBG Model: Z9204BRCrucea Ref: 5RY35
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
€29.17 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător extra gros
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor1 / 2 "
În interiorul Dia.17 / 32 "
MaterialAlamă
În afara Dia.1.125 "
Rockwell HardnessB55
Grosime3 / 16 "
Grosime Toleranță+/- 0.010 "
TipFoarte gros

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.099
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7415390000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z9204BR Șaibă plată, alamă groasă, pentru 1/2 inch, 5 buc
€29.17 /ambalaj