Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNDATOR APROBAT Z9206BR Șaibă plată, alamă groasă, se potrivește cu 3/4 inch | AE6HBN 5RY41

APPROVED VENDOR Z9206BR Șaibă plată din alamă groasă pentru 3/4 inchi

În stoc
Articol: AE6HBN Model: Z9206BRCrucea Ref: 5RY41
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
€8.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător extra gros
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor3 / 4 "
În interiorul Dia.25 / 32 "
MaterialAlamă
În afara Dia.1.625 "
Rockwell HardnessB55
Grosime1 / 4 "
Grosime Toleranță+/- 0.010 "
TipFoarte gros

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.054
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7415390000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z9206BR Șaibă plată din alamă groasă pentru 3/4 inchi
€8.17 /unitate