Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNDATOR APROBAT Z9208BR Șaibă plată alamă groasă se potrivește 1 in | AE6HBV 5RY47

APPROVED VENDOR Z9208BR șaibă plată din alamă groasă se potrivește 1 in

În stoc
Articol: AE6HBV Model: Z9208BRCrucea Ref: 5RY47
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
€11.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător extra gros
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor1"
În interiorul Dia.1.031 "
MaterialAlamă
În afara Dia.2"
Rockwell HardnessB55
Grosime9 / 32 "
Grosime Toleranță+/- 0.010 "
TipFoarte gros

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.08
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7415390000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z9208BR șaibă plată din alamă groasă se potrivește 1 in
€11.24 /unitate