Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT Z9252SS Mașină de spălat plată Jumbo 18-8 din oțel inoxidabil se potrivește cu 1-1/2 inch | AA9YXK 1JUX6

APPROVED VENDOR Z9252SS Mașină de șaibă plată Jumbo 18-8 din oțel inoxidabil pentru 1-1/2 inch

În stoc
Element: AA9YXK Model: Z9252SSCrucea Ref: 1JUX6
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
€69.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolJumbo Spălător
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor1.5 "
În interiorul Dia.1.625 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
În afara Dia.3"
Rockwell HardnessB70
Grosime1 / 4 "
Grosime Toleranță+ 0.020 / -0.010 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.15
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z9252SS Mașină de șaibă plată Jumbo 18-8 din oțel inoxidabil pentru 1-1/2 inch
€69.76 /unitate