Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT Z9262SS Mașină de spălat plată Jumbo 18-8 din oțel inoxidabil se potrivește cu 3-1/2 inch | AA9YXQ 1JUY2

APPROVED VENDOR Z9262SS Mașină de șaibă plată Jumbo 18-8 din oțel inoxidabil pentru 3-1/2 inch

În stoc
Element: AA9YXQ Model: Z9262SSCrucea Ref: 1JUY2
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
€243.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolJumbo Spălător
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor3.5 "
În interiorul Dia.3.625 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
În afara Dia.6.5 "
Rockwell HardnessB70
Grosime5 / 16 "
Grosime Toleranță+ 0.020 / -0.010 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.91
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z9262SS Mașină de șaibă plată Jumbo 18-8 din oțel inoxidabil pentru 3-1/2 inch
€243.69 /unitate