Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR Z9271 Flat Washer Thick Yellowzinc Fits 5/16 Inch, 100PK | AE6HCP 5RY65

APPROVED VENDOR Z9271 Șaibă plată Gros Galben Zinc Se potrivește 5/16 inch, 100PK

În stoc
Articol: AE6HCP Model: Z9271Crucea Ref: 5RY65
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
€87.66 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător gros
finalizareaGalben de zinc
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor5 / 16 "
În interiorul Dia.11 / 32 "
MaterialPrin oțel întărit
În afara Dia.11 / 16 "
Rockwell HardnessC43 până la C49
Grosime3 / 32 "
Grosime Toleranță+ 0.015 / -0.004 "
TipGros

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.32
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z9271 Șaibă plată Gros Galben Zinc Se potrivește 5/16 inch, 100PK
€87.66 /ambalaj