Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT Z9276 Saibă plată Gros Galben Zinc Se potrivește 5/8 inch, 25PK | AE6HCV 5RY70

APPROVED VENDOR Z9276 Șaibă plată Gros Galben Zinc Se potrivește 5/8 inch, 25PK

În stoc
Articol: AE6HCV Model: Z9276Crucea Ref: 5RY70

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€101.42 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător gros
finalizareaGalben de zinc
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor5 / 8 "
În interiorul Dia.21 / 32 "
MaterialPrin oțel întărit
În afara Dia.1 5 / 16 "
Rockwell HardnessC43 până la C49
Grosime7 / 32 "
Grosime Toleranță+ 0.011 / -0.012 "
TipGros

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.666
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z9276 Șaibă plată Gros Galben Zinc Se potrivește 5/8 inch, 25PK
€101.42 /ambalaj