Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT Z9282 Saibă plată Gros Galben Zinc Se potrivește 1-3/8In, 5PK | AE6HDB 5RY76

APPROVED VENDOR Z9282 Șaibă plată Gros Galben Zinc Se potrivește 1-3/8In, 5PK

În stoc
Articol: AE6HDB Model: Z9282Crucea Ref: 5RY76
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
€58.49 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător gros
finalizareaGalben de zinc
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor1.375 "
În interiorul Dia.1.437 "
MaterialPrin oțel întărit
În afara Dia.2.75 "
Rockwell HardnessC43 până la C49
Grosime1 / 4 "
Grosime Toleranță+ 0.014 / -0.015 "
TipGros

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.64
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z9282 Șaibă plată Gros Galben Zinc Se potrivește 1-3/8In, 5PK
€58.49 /ambalaj