Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT Z9422 Șaibă plată cu fante oxid negru Se potrivește 5/16 inch | AE6HDF 5RY80

APPROVED VENDOR Z9422 Șaibă plată cu fante oxid negru Se potrivește 5/16in

În stoc
Articol: AE6HDF Model: Z9422Crucea Ref: 5RY80

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€13.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător cu fante
finalizareaOxid negru
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor5 / 16 "
MaterialOțel întărit cu carcasă
În afara Dia.1.25 "
Rockwell HardnessB49
Slot Width11 / 32 "
Grosime5 / 16 "
Grosime Toleranță+/- 0.015 "
Tipcrestat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0405
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z9422 Șaibă plată cu fante oxid negru Se potrivește 5/16in
€13.87 /unitate