Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT Z9450SET Saiba sferica 9/32 Id X5/8 Diametru exterior, 2PK | AA9ZEG 1JYH6

APPROVED VENDOR Z9450SET Șaibă sferică 9/32 Id X5/8 Diametru exterior, 2 buc.

În stoc
Element: AA9ZEG Model: Z9450SETCrucea Ref: 1JYH6
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
€29.57 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător sferic
ID femeie5 / 16 "
finalizareaOxid negru
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor1 / 4 "
ID masculin9 / 32 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
În afara Dia.5 / 8 "
Rază3 / 4 "
Rockwell HardnessB49
Grosime3 / 16 "
Grosime Toleranță+/- 0.010 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z9450SET Șaibă sferică 9/32 Id X5/8 Diametru exterior, 2 buc.
€29.57 /ambalaj