Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT Z9484SET Saiba sferica 1 5/16 Idx2 1/2 Diametru exterior, 2PK | AA9ZEQ 1JYJ5

APPROVED VENDOR Z9484SET Șaibă sferică 1 5/16 Idx2 1/2 Diametru exterior, 2 buc.

În stoc
Element: AA9ZEQ Model: Z9484SETCrucea Ref: 1JYJ5

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€40.16 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător sferic
ID femeie1-3/8 "
finalizareaOxid negru
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor1.25 "
ID masculin1-5/16 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
În afara Dia.2.5 "
Rază3"
Rockwell HardnessB49
Grosime1 / 2 "
Grosime Toleranță+/- 0.010 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2295
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z9484SET Șaibă sferică 1 5/16 Idx2 1/2 Diametru exterior, 2 buc.
€40.16 /ambalaj