Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT Z9520SET Saiba sferica din otel M6 12mm diametru exterior, 2PK | AE6HDY 5RY96

APPROVED VENDOR Z9520SET Șaibă sferică din oțel M6 12 mm diametru exterior, 2 buc

În stoc
Articol: AE6HDY Model: Z9520SETCrucea Ref: 5RY96
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
€11.57 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător sferic
ID femeie7.1mm
finalizareaOxid negru
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilorM6
ID masculin6.4mm
MaterialOţel
În afara Dia.12 mm
Rază9mm
Rockwell HardnessB68
Grosime4.2mm
Grosime Toleranță+/- 0.2mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)0.25
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z9520SET Șaibă sferică din oțel M6 12 mm diametru exterior, 2 buc
€11.57 /ambalaj