Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT Z9523SET Saiba sferica din otel M10 17mm diametru exterior, 2PK | AE6HEB 5RY99

APPROVED VENDOR Z9523SET Șaibă sferică din oțel M10 17 mm diametru exterior, 2 buc

În stoc
Articol: AE6HEB Model: Z9523SETCrucea Ref: 5RY99
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
€50.35 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător sferic
ID femeie9.6mm
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilorM8
ID masculin8.4mm
MaterialOțel inoxidabil 18-8
În afara Dia.17mm
Rază12mm
Rockwell HardnessB83 la B95
Grosime5.6mm
Grosime Toleranță+/- 0.2mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)0.25
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)1.52
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z9523SET Șaibă sferică din oțel M10 17 mm diametru exterior, 2 buc
€50.35 /ambalaj