Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT Z9525SET Saiba sferica 18-8 M10 21mm Diametru exterior, 2PK | AE6JAB 5TA11

APPROVED VENDOR Z9525SET Șaibă sferică 18-8 M10 21 mm diametru exterior, 2 buc.

În stoc
Element: AE6JAB Model: Z9525SETCrucea Ref: 5TA11
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
€63.88 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător sferic
ID femeie12mm
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilorM10
ID masculin10.5mm
MaterialOțel inoxidabil 18-8
În afara Dia.21mm
Rază15mm
Rockwell HardnessB83 la B95
Grosime6.5mm
Grosime Toleranță+/- 0.2mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z9525SET Șaibă sferică 18-8 M10 21 mm diametru exterior, 2 buc.
€63.88 /ambalaj