Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT Z9532SET Saiba sferica din otel M20 36mm diametru exterior, 2PK | AE6JAG 5TA16

APPROVED VENDOR Z9532SET Șaibă sferică din oțel M20 36 mm diametru exterior, 2 buc

În stoc
Articol: AE6JAG Model: Z9532SETCrucea Ref: 5TA16
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
€46.63 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător sferic
ID femeie23.2mm
finalizareaOxid negru
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilorM20
ID masculin21mm
MaterialOţel
În afara Dia.36mm
Rază27mm
Rockwell HardnessB68
Grosime11.7mm
Grosime Toleranță+/- 0.2mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.054
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z9532SET Șaibă sferică din oțel M20 36 mm diametru exterior, 2 buc
€46.63 /ambalaj