Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT Z9534SET Saiba sferica din otel M24 44mm diametru exterior, 2PK | AE6JAJ 5TA18

APPROVED VENDOR Z9534SET Șaibă sferică din oțel M24 44 mm diametru exterior, 2 buc

În stoc
Articol: AE6JAJ Model: Z9534SETCrucea Ref: 5TA18
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
€82.38 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător sferic
ID femeie28mm
finalizareaOxid negru
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilorM24
ID masculin25mm
MaterialOţel
În afara Dia.44mm
Rază32mm
Rockwell HardnessB68
Grosime15.2mm
Grosime Toleranță+/- 0.2mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1035
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z9534SET Șaibă sferică din oțel M24 44 mm diametru exterior, 2 buc
€82.38 /ambalaj