Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT Z9537SET Saiba sferica 18-8 M30 56mm Diametru exterior, 2PK | AE6JAM 5TA21

APPROVED VENDOR Z9537SET Șaibă sferică 18-8 M30 56 mm diametru exterior, 2 buc.

În stoc
Element: AE6JAM Model: Z9537SETCrucea Ref: 5TA21
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
€262.40 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător sferic
ID femeie35mm
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilorM30
ID masculin31mm
MaterialOțel inoxidabil 18-8
În afara Dia.56mm
Rază41mm
Rockwell HardnessB83 la B95
Grosime19.2mm
Grosime Toleranță+/- 0.2mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2295
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z9537SET Șaibă sferică 18-8 M30 56 mm diametru exterior, 2 buc.
€262.40 /ambalaj