Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT Z9678SS Saibă pentru aripi gros 18-8 Oțel inoxidabil Se potrivește #10 | AA9YXT 1JUY4

APPROVED VENDOR Z9678SS Fender Washer Thick 18-8 Stainless Steel Fits #10

În stoc
Element: AA9YXT Model: Z9678SSCrucea Ref: 1JUY4
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
€13.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător cu aripă groasă
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor#10
În interiorul Dia.7 / 32 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
În afara Dia.1"
Rockwell HardnessB70
Grosime1 / 8 "
Grosime Toleranță+/- 0.015 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z9678SS Fender Washer Thick 18-8 Stainless Steel Fits #10
€13.77 /unitate